SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング50mm90mm アンギュラ・コンタクト3210 A-2ZTN9/MT33
SKF 50 mm 二列アンギラコンタクトボール
仕様
●内径:50mm●外径:90mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:二重シールド●行数:2●静定格荷重:42.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:51kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9533
アズワン品番
65-7977-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834916
3210 A-2ZTN9/MT33
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方