SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33
仕様
●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946
アズワン品番
65-7933-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69834986
3311 A-2RS1/C3MT33
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方