SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm110mm 自動調心2212 EKTN9/C3
仕様
●内径:60mm●外径:110mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7088
アズワン品番
65-7850-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835047
2212 EKTN9/C3
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方