SKF Ball Bearing, 60 mm ID, 110 mm OD - 6212-2RS1/HC5C3WT This ball bearing from SKF features silicon nitride balls, which make it electrically insulated for improved reliability
It has rubber seals on either side to prevent lubricant from leaking out and to stop dirt and moisture from entering the workings
The seals also remove the need for re-lubrication which makes the unit practically maintenance-free for long-lasting ease
This precision deep-groove ball bearing is suitable for high-speed applications and accommodates radial and axial loads in both directions. Cylindrical bore type for high radial and axial load capacity Deep-groove design for low friction torque Inside diameter of 60 mm Outside diameter of 110 mm Protective rubber seals for lubricant protection Maintenance-free, low noise and vibration Application Information Pump manufacturing industry Agricultural machinery Food processing Printing and paper industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 60 mm、外径 110 mm となっています。 Whats the difference between a 2 RS and a 2 Z SKF bearing ベアリングはハイブリッドセラミック 円筒穴タイプA 2 RS bearing, like this one, has rubber seals on both sides
A 2 Z bearing has two metal shields which, while not as tight, produce less friction than rubber seals.