SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング60mm130mm アンギュラ・コンタクト
SKF 60 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:60mm●外径:130mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:76.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:104kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9589
アズワン品番
65-7977-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835074
7312 BECBJ
¥
49,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方