SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング6mm13mm 深溝628/6-2RS1
仕様
●内径:6mm●外径:13mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:5mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7139
アズワン品番
65-7850-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835144
628/6-2RS1
¥
3,350
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方