SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング70mm150mm 深溝6314 MA/C3
仕様
●内径:70mm●外径:150mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7157
アズワン品番
65-7853-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835239
6314 MA/C3
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方