SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング70mm150mm2314/C3
仕様
●内径:70mm●外径:150mm●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9829
アズワン品番
65-7930-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835248
2314/C3
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方