SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング85mm180mm 自動調心1317 K/C3
仕様
●内径:85mm●外径:180mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:41mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7065
アズワン品番
65-7850-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835458
1317 K/C3
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方