SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング95mm170mm2219 KM
仕様
●内径:95mm●外径:170mm●レース幅:43mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9773
アズワン品番
65-7930-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69835528
2219 KM
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方