バイオクラフト
ミニディスク泳動装置
仕様
●外寸(mm):幅170×奥行50×高170●ゲルサイズ(mm):径1×長126●重量(g):300●セット内容:ミニディスク電気泳動槽:1台、ミニカラム 1.5Φ×1Φ×126mm:10本、シール栓:10本、リード線(+)(-):1組
アズワン品番
65-9539-89
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69838529
BE-410
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください