サンコーインダストリー
ユニクロ CAP 日本鋲螺 8×90 50本入
ねじ長さ(mm):90
ねじ径(mm):M8
ねじ径(mm):M8
ねじ長さ(mm):90
表面処理名:ユニクロ
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:247-4748
アズワン品番
67-1413-71
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
69846466
A0-00-000B-0080-0900-01
¥4,470
取扱い終了
返品不可
¥4,470
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください