THK
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 15mm
SR-V リニアキャリッジ
THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5.39kN●静定格荷重:11.1kN●コード番号:730-0004
アズワン品番
65-7849-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854157
SR15V1SS(GK)
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください