THK
リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 28mm
SR-V リニアキャリッジ
THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。
仕様
●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:67.9mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:17.2kN●静定格荷重:32.5kN●コード番号:730-0010
アズワン品番
65-7849-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854175
SR30V1SS(GK)
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください