リニアガイドレール PEシリーズ

リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工)

Rails and Carriages sold seperately
Interchangeable PE Series
PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings
Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity
Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance
Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx
20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel

仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:42mm●レール長さ:310mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2363 アズワン品番65-7902-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69854279 P1E150310PKN-PCT
54,600
53,980
59,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする