TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル スタッド径:6.5mm 1袋 10000個入
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:6.5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:25.8mm●コード番号:190-3650
アズワン品番
65-7772-50
内容量
1袋(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855645
626030-2
¥
705,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください