TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル スタッド径:M3 1袋 15000個入
TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ
仕様
●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:M3●表面処理:コンタクト:錫●全長:11.7mm●コード番号:190-3134
アズワン品番
65-7769-40
内容量
1袋(15000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855670
160344-2
¥
202,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください