ニチフ
リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313
アズワン品番
65-7590-10
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855679
HC R2-4
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください