TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
リングターミナル 内径:5mm スタッド径:M5 グレー 1袋 10個入
裸圧着端子(高耐熱)
高耐熱裸圧着端子
仕様
●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッド径:M5●色:グレー●コンタクト材質:ニッケル●厚さ:0.76mm●全長:15.77mm●コード番号:225-0033
アズワン品番
65-7588-81
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855740
321896
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください