レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W

レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W SIEMENS

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1
電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。
コンタクタリレー - 3RH2シリーズ
耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。
サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能

仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:13 (閉鎖電力) W、4 (保持電力) W●通常端子構成:2NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:117mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3654 アズワン品番65-7318-28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69855880 3RH2122-2KF40-0LA0
40,100
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする