SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径18mm レース幅16mm
仕様
●内径:18mm●外径:26mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:233-7190
アズワン品番
65-7847-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857280
NK 18/16
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方