SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm
SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9649
アズワン品番
65-7977-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857404
NJ 306 ECJ
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方