曜日別特売

ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm

ローラーベアリング 内径30mm レース幅20mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。内径 30 mm、外径 62 mm です。ベアリングはスチール製です テーパー 1 : 12 ボアタイプ

仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:20mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:207-8420アズワン品番65-7927-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6985742022206 EK/C3
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする