SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅17.45mm
仕様
●内径:35mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17.45mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-7097
アズワン品番
65-7860-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857456
330757 C/QCL7CVA606
¥
8,780
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方