SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径35mm レース幅22mm
仕様
●内径:35mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:22mm●コード番号:233-7207
アズワン品番
65-7849-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857490
NKS 35
¥
11,500
¥
11,498
¥
12,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方