SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径40mm レース幅15mm
SKF 40 mm CYLINDRICAL ROLLER BEARING、WIT
仕様
●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:15mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:26kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:25.1kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:12000rpm●速度を制限:18000rpm●疲労限度荷重:3kN●コード番号:195-9655
アズワン品番
65-7977-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857517
NU 1008 ML
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方