SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径40mm レース幅21mm
仕様
●内径:40mm●外径:68mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:21mm●コード番号:233-7209
アズワン品番
65-7847-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857535
NN 3008 KTN/SP
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方