SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径40mm レース幅25.25mm
仕様
●内径:40mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25.25mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:236-2837
アズワン品番
65-7859-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857544
30308
¥
9,220
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方