曜日別特売

ローラーベアリング 内径45mm レース幅32mm

ローラーベアリング 内径45mm レース幅32mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーを備えたベアリングです。応力ピークを防止して、ベアリングのサービス寿命を延ばします。内径 45 mm、外径 100 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:45mm●外径:100mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:32mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1514アズワン品番65-7956-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857578NUTR 45100 A
54,800
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする