SKF(日本エスケイエフ)
ローラーベアリング 内径5mm レース幅9mm
仕様
●内径:5mm●外径:9mm●ローラーベアリングタイプ:深型カップニードル●レース幅:9mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2191
アズワン品番
65-7868-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857657
HK 0509
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方