SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 M10オス スチール ボア10mm 全長29mm Metric Thread Standard オス
仕様
●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:10mm●動定格荷重:10kN●静定格荷重:10.8kN●全体長さ:29mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●メーカーシリーズ:サLKAC です●コード番号:232-2775
アズワン品番
65-7890-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69859127
SALKAC 10 M
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方