SKF(日本エスケイエフ)
ロッド端 スチール ボア50 全長125.1mm Metric Thread Standard メス
仕様
●内径:50●動定格荷重:156000N●静定格荷重:415000N●全体長さ:125.1mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:215-4637
アズワン品番
65-7874-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69859346
SCF 50 ES
¥
63,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方