曜日別特売

ロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オス

ロッド端 炭素鋼 ボア15.88mm 全長85.73mm UNF Thread Standard オス - LDK

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:15.88mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:26.7kN●全体長さ:85.73mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2575アズワン品番65-7969-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69859364POSB10
7,900
7,798
8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする