Festo
圧縮空気ドライヤ
Festo MS シリーズ水分離器は、ねじを接続することなく完全に自動の凝縮水ドレインバルブモジュールを備えています。サイズ:12 組み立て位置:垂直 ± 5 °
仕様
●メーカーシリーズ:MS●タイプ:遠心分離器●最大流量率:40000L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:1/2●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用周囲温度:+5℃●最高使用流入圧力:12バール●コード番号:203-1369
アズワン品番
65-8011-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69859599
MS12-LWS-G-U-V
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください