フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 400個入
仕様
●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-2978
アズワン品番
65-7491-95
内容量
1袋(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69869724
1053616
¥
575,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください