SAMTEC
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 8個入
仕様
●入数:1チューブ(8個入り)●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1406
アズワン品番
65-7671-45
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870117
SOLC-150-02-S-Q-A
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください