SAMTEC
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673
アズワン品番
65-7616-69
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69870589
SS4-15-3.00-L-D-K-TR
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください