フエニックス・コンタクト
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 ケーブルマウント
IDC メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.2 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 40、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、接触面:金
仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1.2A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 40-FWL●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7617
アズワン品番
65-7698-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69871194
1714908
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください