WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 450個入
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3228
アズワン品番
65-7525-23
内容量
1セット(450個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877616
62535020621
¥515,000
¥
499,800
¥549,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください