WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 5極 3mm 1列 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3404
アズワン品番
65-7535-20
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877774
662105130822
¥267,000
¥
259,800
¥285,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください