日本モレックス(molex)
基板対ケーブル 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:Micro-Lock Plus●シリーズ番号:45111●CN1:Micro-Lock Plus です●CN2:Micro-Lock Plus です●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタBのコンタクト数:5●ケーブル長:100mm●コード番号:213-4384
アズワン品番
65-7379-73
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880188
451110501
¥2,280
¥
2,198
¥2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください