近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP

近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP - SICK

取り付け穴なしマグネット、O 10 mm、高さ 3 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 3 mm 、取り付け穴なしのマグネット、O 10 mm●シリーズ:MAG●材質:サマリウム - Kobalt●コード番号:225-0161アズワン品番65-7313-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887687MAG-1003-S
6,290
6,198
6,818(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする