TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
検出器スイッチ プッシュボタン スルーホール 1 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●接点構成:SPST●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●コンタクト定格電流:5 mA @ 5 V dc●ポジション数:1●コンタクト材質:銀めっき●コード番号:223-4044
アズワン品番
65-7803-41
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69889866
JJLV0UG840NOPPRTR
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください