曜日別特売

自動車用コネクタ 16極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入

自動車用コネクタ 16極 オス ケーブル対ケーブルインターコネクタ 1袋 50個入 - ITT CANNON
仕様●極数:16●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:16A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:CTC●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:30mm●幅:22.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:184-3313アズワン品番65-7556-19内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69922818132015-0073
38,700
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする