自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ

自動車用コネクタ 16極 メス コネクタ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMPSEAL 16、メス端子用ハウジング、電線対電線、16 極、7.5 mm センターライン、密封可能、茶、ワイヤ、ケーブル、25 A コンタクト定格電流(最大)一次ロック機能がハウジングに内蔵されています

仕様●タイプ:コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:25A●シリーズ:AMPSEAL 16●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:224-7300アズワン品番65-7614-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
699228272203859-2
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする