曜日別特売

自動車用コネクタ 32極 オス ヘッダ 1セット 288個入

自動車用コネクタ 32極 オス ヘッダ 1セット 288個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE は、車載用途で信号が確実に伝送されるように、あらゆる構成で幅広いヘッダポートフォリオを提供しています。

仕様●入数:1トレイ(288個入り)●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:MQS●色:青●結線方法:はんだ●高さ:15.6mm●幅:57.6mm●深さ:20.2mm●シリーズ番号:966658.●コード番号:189-5886アズワン品番65-7778-79内容量1セット(288個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923089966658-2
83,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする