TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ
仕様
●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●IP保護等級:IP6K9K●コード番号:217-5411
アズワン品番
65-7541-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923098
1-776163-2
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください