曜日別特売

自動車用コネクタ 40極 オス 車載用ヘッダ

自動車用コネクタ 40極 オス 車載用ヘッダ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch DRC、車載用ヘッダ、40 ポジションで電線対基板コネクタシステムに統合されています。Deutsch DRC ヘッダは、頑丈な角形コネクタです。キャビティ数は 2464 で、サイズ 16 及び 20 の Deutsch コンタクトに対応しています。コネクタシステム - 電線対基板 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します プライマリ製品の色 - 黒

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5531アズワン品番65-7505-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69923150DRC13-40PA
8,870
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする