TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
自動車用コネクタ 40極 オス 車載用ヘッダ 1セット 9個入
仕様
●入数:1トレイ(9個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ネジ●シリーズ:DEUTSCH DRC●結線方法:はんだ●コード番号:217-5530
アズワン品番
65-7507-87
内容量
1セット(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923159
DRC13-40PA
¥
70,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください