SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
仕様
●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:10mm●風量:5.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5378
アズワン品番
65-8085-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69923518
HA40101V4-1000U-A99
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください